曜日別特売

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプ

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプ - BUFFALO(バッファロー)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる
折りたたみ可能で持ち歩きにも最適
迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用

付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド内容量1台
注意
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
※プラグインパワーが必要です。
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)4」は同社の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230869BSHSHCS310BK
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする