曜日別特売

USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)

USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) - BUFFALO(バッファロー)USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) - BUFFALO(バッファロー)

上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル
USB Type-Aメス to Type-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.2変換タイプオス-メス内容量1台
注意
※一部の機種で使用できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45232698BSUAMC2015BKブラック
2,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45232707BSUAMC2015WHホワイト
2,240
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする