ブラストン
PU指先コート制電編手袋(10双入)
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途
電子部品の組み立てに。
トラスコ品番
572-2788
材質/仕上
ナイロン75%、カーボン25%
色
グレー
サイズ
SS
質量(g)
160
入数(双)
10
機能
摩擦帯電、接触帯電防止
全長(cm)
16
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
12
手の平幅(cm)
8
表面抵抗値(Ω)
10[[の7乗]]
色(手首部)
ブルー
ゲージ数
13
ゲージ
13ゲージ編
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161149
BSC-19-SS
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください