ブラストン
ナイロンフィット手袋(10双入)
フィット性・作業性に優れています。
インナーとしても最適です。
用途
クリーンルーム・精密機械工業。
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
572-2798
材質/仕上
ナイロン100%
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
220
入数(双)
10
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
色(手首部)
黄
ISO規格
7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45161158
BSC-23-LL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください