IRC
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
タイプ
チューブレスタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
許容リム幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45163434
329571
140/70-12 65L
4
140
12
3.50-4.50
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45163450
329567
120/80-14 M/C 58S
2.75
120
14
2.50-3.00
¥
17,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45163459
329572
150/70-13 M/C 64S
4
150
13
3.50-4.50
¥
18,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください