曜日別特売

水性ニススプレー

水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン水性ニススプレー - アサヒペン

屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー
着色と美しいツヤだしが同時にできる
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります
塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します
水性で環境にやさしく、臭いが少ない
非危険物

用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2内容量1本(300mL)
注意
※テーブルやカウンターの天面、化粧合板、絶えず水がかかったり、水につかる場所、常に湿っている箇所には適しません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45209650-合成樹脂、水、有機溶剤、紫外線吸収剤(UVA)透明(クリヤ)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45209659-合成樹脂、水、有機溶剤、顔料、紫外線吸収剤(UVA)ゴールデンオーク
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
45209668-合成樹脂、水、有機溶剤、顔料、紫外線吸収剤(UVA)メープル
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
45209677-合成樹脂、水、有機溶剤、顔料、紫外線吸収剤(UVA)ダークオーク
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
45209686-合成樹脂、水、有機溶剤、顔料、紫外線吸収剤(UVA)マホガニー
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
45209695-合成樹脂、水、有機溶剤、顔料、紫外線吸収剤(UVA)ウォルナット
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
45209704-合成樹脂、水、有機溶剤、顔料、紫外線吸収剤(UVA)ライトオーク
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする