CTBサドルポスト付 バラ
シートポストとサドルが一体型で簡単取り付けできるサドル。ジュニアスポーツサイクルにおすすめ。
色ブラック/レッド
サイズシートポスト径25.4mm、幅約150mm×全長約250mm
内容量1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。※シートポストには限界線がありますので、それ以上は上げないでください。折れたり曲がったりする原因となり大変危険です。