曜日別特売

C.ZONE 長袖ブルゾン

C.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベックC.ZONE 長袖ブルゾン - ジーベック

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
【クロスゾーン】 カジュアル、アウトドア、スポーツ、機能素材、様々な要素をワークスタイルにクロスさせた新たなブランドを展開。
襟前部分が低く顎にあたりにくい。
立体的なヒジの設計でさらに動きやすく。
両胸ファスナーポケット。左袖マルチポケット。
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。
右胸、後裾、袖山に反射材付き。

生地エコ2WAYストレッチエコマーク認定認定エコマーク認定番号22 103 016種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ性/制電除去材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15×25胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)15.5×22内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452498482534SS1004354ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452498572534S1044555.5ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452498662534M10846.557ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452498752534L1124859.5ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452498842534LL11649.561.5ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4524990025343L1205162ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4524990925344L12452.562ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4524991825345L1285462ディープネイビー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452499272534SS1004354シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452499362534S1044555.5シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452499452534M10846.557シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452499542534L1124859.5シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452499702534LL11649.561.5シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4524997925343L1205162シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4524998825344L12452.562シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4524999725345L1285462シルバーグレー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500062534SS1004354ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500152534S1044555.5ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500242534M10846.557ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500402534L1124859.5ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500492534LL11649.561.5ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4525005825343L1205162ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4525006725344L12452.562ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4525007625345L1285462ロイヤルブルー
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500852534SS1004354クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452500942534S1044555.5クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452501102534M10846.557クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452501192534L1124859.5クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
452501282534LL11649.561.5クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4525013725343L1205162クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4525014625344L12452.562クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
4525015525345L1285462クロ
12,500
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする