LEDハイブリッド加湿器 ルミナ

LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップ LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップ LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップ LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップ LEDハイブリッド加湿器 ルミナ スリーアップ

LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。
お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。
フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。

機能
加湿調節:3段階(強・中・弱)
LEDライト:2段階
ウォーム運転モード
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45290107 HB-T2272WH ホワイト
8,800
9,680 (税込)
6日以内出荷

返品不可
45290116 HB-T2272GY グレー
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする