SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式2位置シングル
ポート数5
消費電力(W)0.1(節電回路付)
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
配線・配管方式直接配管形
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
A・Bポート管接続口径1/8
内容量1個