曜日別特売

洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用

洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット洗車ブラシ ディテールブラシ タイヤホイール用 3本セット ソフト ミディアム ハード メタルフリー 車内外掃除用 - メディアカバーマーケット
(2件のレビュー)

用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。
乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。
塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。
傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。
ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。
エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。

用途
用途に応じて使い分けください。
【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など
【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど
【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなど
材質(毛)
【ソフト】PP(ポリプロピレン)
【ミディアム】豚の剛毛
【ハード】ナイロン
セット内容3本ブラック長さ(cm)22内容量1セット(3本)
注意
※モニターなどお使いの環境により、実物と色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン.素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45330558xa-carwash-x0001
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45330558
2024-08-24
用途: バイクの洗車用として購入
製造業

これ迄バイクのエンジンやラジエーターの隙間汚れが気になっていたのですが、このブラシを使うことで容易に洗浄することが可能となりました。
使い分けもできるので便利な商品です。

対象商品 : 45330558
2024-02-21
用途: ハウスクリーニング
エターナル スズキサービス業

換気扇カバーやエアコンなどのプラスチック部品の入隅部のクリーニングに丁度よい硬さと長さの毛先のブラシを探していてこちらを見つけました。黒毛のハードブラシが丁度いい感じに隅まで洗えてとても重宝しています。毛束だけでなく持ち手も樹脂製なので、使用後の手入れが簡単になりました。木製の柄だと下に向けて干さないと腐食して毛束が抜けてきてしまいますが、こちらはそういう煩わしさが無くて助かってます。
きっとリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする