旭光電機工業
パトランプ回転灯110V
サイズ
全長48mm×径30mm
定格電圧(V)
110V
口金
BA15S
定格寿命(時間)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45334907
G30BA15S110V10WC
10W
40lm
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45334916
G30BA15S110V15WC
15
70lm
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45334925
G30BA15S110V20WC
20
110lm
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください