旭光電機工業
シルバー一般球Tミラー
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
1000
仕上
シルバーTミラー
電球形状
一般球
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45336377
PS60E26110V40WTミラー
全長110mm×径60mm
40
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45336386
PS60E26110V60WTミラー
全長110mm×径60mm
60
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
45336395
PS70E26110V100WTミラー
全長125mm×径70mm
100
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください