旭光電機工業
ボール球
電球形状
ボール球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
口金
定格消費電力(W)
ガラス部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45336404
G40E17110V5WC
クリア
E17
5
径(mm):40
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45335144
G40E26110V7WC
クリア
E26
7
径(mm):40
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45335345
G50E12110V5WC
クリア
E12
5
径(mm):50
¥
440
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45336447
G50E17100110V54WS
ホワイト
E17
54
径(mm):50
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください