旭光電機工業
航空機用電球
サイズ
全長15mm×径5mm
口金
F6
仕上
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45337594
T5F614V0.08A
14
1.12
6.3
1000
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45337619
T5F628V0.025A
28
0.7
1.9
5000
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
45337628
T5F628V0.04A
28
1.12
43
1000
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください