旭光電機工業
リモコン球
サイズ
全長24mm×径6mm
口金
S7
定格寿命(時間)
2000
仕上
クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45337637
T6S715V0.02A
15
0.3
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45337646
T6S730V0.03A+
30
0.9
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください