旭光電機工業
ナツメ球B15Dクリア20W
全長(mm)
48
径(Φmm)
【ガラス】20
定格電圧(V)
110
口金
B15D
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
130
定格寿命(時間)
2000
仕上
【ガラス】クリア
電球形状
ナツメ球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45338066
T20B15D110V20WC
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください