曜日別特売

スーパーシリコンスプレー

スーパーシリコンスプレー - 呉工業(クレ)
(4件のレビュー)

耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。

用途滑走/離型剤成分シリコンレジン/シリコンオイル幅(mm)75高さ(mm)205奥行(mm)66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453428871072
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 離型、潤滑用
運輸・通信業

一般的な金属用潤滑剤を使用できない箇所に少量スプレーするだけで離型潤滑効果が有り、重宝しています。

対象商品 : 45342887
2025-08-26
用途: 車の未塗装樹脂の保護艶出し
デンタルハウス医療・福祉・介護関連業

車の未塗装樹脂のつや出しにおいては、いろいろなものを使いましたが、これ1択です。かなりのリピーターです。

1が参考にしています
2024-11-20
用途: 金具等の潤滑メンテナンス

通常のシリコンスプレーより使用後滑りも良く長く効果が持続します。
流石、スーパーと名乗るほどで納得&満足な商品で毎回リピートしています。

対象商品 : 45342887
2023-10-03
用途: 車のワックス
教育・研究機関

艶が出て^_^水弾き抜群。20年前から愛用してる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする