オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ!
フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。
充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。
生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。
狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。
全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。
充電ポートは大きく開けやすいフタ付きで、ほこりやごみが入るのを防ぎます。
パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。
出力・入力ポートの印字には、ユニバーサルデザインに対応した「UD書体」を採用。点字も記載しています。
紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。
本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます。
突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。
生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。
※本体の各キャップを閉じている時のみ。
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。
従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。
リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※USB Type-C(TM)ポートから出力させる場合、USB Type-Cポートからの出力はUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、パソコンへの充電はできません。また、USB Type-Cポートからの入力もUSB Power Deliveryではなくなる(電圧が5Vに固定)ため、USB-Aポートから出力させた場合に比べて、本製品への充電時間が長くなります。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ
モバイルバッテリー本体を約5時間10分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
※USB Power Delivery 45W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量30000mAh)でスマートフォンを約9.6回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)を付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45378876 | DE-C41-30000LGY | 45378867 | DE-C41-30000BK | ![]() | モバイルバッテリー 30000mAh 大容量 防水防塵 IP44 PD45W リン酸鉄リチウム 充電器 | エレコム | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |