曜日別特売

ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー

ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー - RENOGY JAPAN

12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。
ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。
革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。
Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。

用途
MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。
【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】
12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】
こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。
寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)質量(kg)3.6消費電力(W)0.7~1.2入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)温度補償-3mV/℃/2V (default)保護等級IP32公称電圧(V)12/24/36/48充電電流(A)60動作温度(℃)-35 to +45端子25mm2 4AWG負荷電流(A)20入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V内容量1個
取扱説明書:(2.39MB)
注意
※液晶画面の表示温度はチャージコントローラーの内部温度です。温度センサーを接続する場合、バッテリーの温度はアプリ内でのみ確認できます。
※負荷接続端子にインバーターを繋いでのご利用はできません。インバーターをご利用の場合は、負荷接続端子ではなく、バッテリーの端子に直接接続してご利用ください。
※昇圧機能が付いていませんので、24Vシステム以上でご利用の場合は、ソーラーパネルを直列にする等、ソーラーパネルの電圧値をバッテリーのシステム電圧値よりも高くする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395780RNG-CTRL-RVR60-G1-JP
35,558
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする