曜日別特売

24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器

24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN24V 10A リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 - RENOGY JAPAN
(1件のレビュー)

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(lifepo4バッテリー)専用、幅位広い電圧入力範囲:100-240V
LEDインジケーターにより、充電状況を把握できます
付属のワニ口クリップケーブルを使用し、バッテリーと簡単に接続できます
RENOGYが販売している24Vシステムのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応します
並列接続された複数のバッテリーに対して、本AC充電器1つで充電可能です
充電電流自動調整機能付きのため、満充電に近い場合充電電流を制限します

用途
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器24V 10Aは、AC交流電源をDC直流電源に変換する24Ⅴリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器です。
専用充電器により、家庭用AC電源から24Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電することができます。
LEDインジケーターが付いており、充電器の動作状態が一目で分かります。バッテリーの状態を自動的に判断し、満充電の状態にします。
ワニ口クリップタイプのケーブルにより、バッテリーへ簡単に接続することができます。
寸法(mm)233×108 x64質量(kg)1.7電圧(V)24出力電圧(V)29入力電圧(V)100-240 VAC ~ 50/60Hz出力電流(A)10消費電流(mA)50バッテリー電圧(V)13 ~ 15DC保護機能過電流保護 (ヒューズ 250V 10A), 短絡保護ケーブル2 SQ充電電流(A)10ケーブル長(mm)1200過電流保護250V 10A ヒューズ内蔵保管温度範囲(℃)-40~75最高操作温度(℃)-29~45.5RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)5内容量1個
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※24Vのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用の充電器です。その他のバッテリーにはご利用いただけませんので、ご注意ください
※充電を行う際は、まずワニ口クリップ、または丸型端子をバッテリーに接続してから、コンセントを差し込み電源を入れてください。
※プラス、マイナスを逆に接続しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395825RBC10A2P-G1-JP
22,245
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45395825
2024-12-09
用途: バッテリー充電用
サービス業

付属のプラグが日本仕様でないため、そのままでは使えなかった。
手持ちのものがあったのでそれで使えているが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする