用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 黒板灯
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)200V時:55
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9480
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1組
注意
※Myシリーズ直付け形学校用「黒板灯」は赤外線調光機能には対応しておりません。