LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁埋込形 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ

仕様断熱施工:不可 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 内容量1台
注意
※断熱施工不可
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45458807 KYH1951B1EL 表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 埋込穴:197×150 0.94 C級(10形) 1.3
41,800
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
45458816 KYH2951B1EL 表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 埋込穴:263×216 1.5 B級 BL形(20B形) 1.9
61,600
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする