LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機 LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 天井埋込形 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯

仕様断熱施工:不可 カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.6 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上 種類電源別置形 定格電圧(V)AC100 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 点灯時間非常時:一般形(20分間) 内容量1台
注意
※断熱施工不可
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45459044 KST1911A1EL 表示板(片面灯):S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S1-1041AR、S1-1041W 埋込穴:200×105 1 C級(10形) 0.9
46,700
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45459060 KST1922A1EL 表示板(両面灯):S1-1052S、S1-1052L、S1-1052W 埋込穴:200×105 1.2 C級(10形) 1.4
51,800
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45459069 KST2911A1EL 表示板(片面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W 埋込穴:295×105 1.4 B級 BL形(20B形) 1.6
69,900
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45459078 KST2922A1EL 表示板(片面灯):S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W 埋込穴:295×105 1.8 B級 BL形(20B形) 2.8
81,300
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
45459087 KST4922A1EL 表示板(両面灯):S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W 埋込穴:295×105 1.8 B級 BH形(20A形) 4.9
123,700
48,980
53,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする