曜日別特売

ヒータークッション 収納ポーチ付き

ヒータークッション 収納ポーチ付き - YAMAZEN(山善)ヒータークッション 収納ポーチ付き - YAMAZEN(山善)ヒータークッション 収納ポーチ付き - YAMAZEN(山善)ヒータークッション 収納ポーチ付き - YAMAZEN(山善)ヒータークッション 収納ポーチ付き - YAMAZEN(山善)

すぐにぽかぽか!急速加熱。厚めクッションと面状ヒーターで地面からの冷気を軽減。遠赤外線ですぐに温まる日本製の面状薄型ヒーターを採用。
まとめやすいゴム紐付き。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。ヒーターを取り外せば夏場でも使用可能。スポーツ観戦、釣り、キャンプ、イベント、レジャーなどに最適。

用途アウトドアやレジャーなどに。キャンプ/バーベキュー/お花見/運動会/イルミネーション/テラス席/お花見/観光/車内/ドライブ/冷え対策/USB電源/スポーツ観戦/釣り/あったかグッズ/持ち運び/ポータブル材質クッション本体/収納ポーチ:ポリエステル/発泡ポリエチレン/アクリル、面状ヒーター:PETベージュ質量(g)約180電源USB設定温度(℃)ヒーター:約40-50USBケーブル(m)約1.5厚さ(cm)クッション:1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×38×1.5内容量1個
取扱説明書:(2.27MB)
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418250YTC-WARM-OC4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする