ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!
用途外装パーツ
セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式交換式
仕上クロームメッキ
ブレード長さ(mm)運転席/550、助手席/550
適合車種いすゞ4t'320/342フォワード標準車(H6.2~H19.6)
内容量1セット
関連資料:
(0.48MB)
注意
※ワイド車には取付できません※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい。