曜日別特売
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119

501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119
501362 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425119

ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ 320/342フォワード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
45425119
品番
501362
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)
材質
アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂
取付方式
交換式
仕上
クロームメッキ
ブレード長さ(mm)
運転席/550、助手席/550
適合車種
いすゞ4t'320/342フォワード標準車(H6.2~H19.6)
関連資料:(0.48MB)
注意
※ワイド車には取付できません
※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする