ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S

ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ) 材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂 取付方式交換式 仕上クロームメッキ 適合車種ふそう4tフルコンファイター標準車(H4.8~H11.3)/NEWファイター標準車(H11.4~H17.10)/ベストワンファイター標準車(H17.1~) 内容量1セット
関連資料: (0.48MB)
注意
※ワイド車には取付できません
※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45425128 501366
20,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする