曜日別特売
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128

501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128
501366 ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S JET INOUE(ジェットイノウエ) 45425128

ワイパーアーム&ブレードセット エアロタイプ フルコン/NEW/BO S

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード45425128品番501366
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
ワイパーブレード/ワイパーアーム/アーム根元ホルダー・キャップの1台分SET!!

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)材質アーム/ステンレス、ブレード/真鍮、アームカバー/樹脂取付方式交換式仕上クロームメッキ適合車種ふそう4tフルコンファイター標準車(H4.8~H11.3)/NEWファイター標準車(H11.4~H17.10)/ベストワンファイター標準車(H17.1~)
関連資料:(0.48MB)
注意
※ワイド車には取付できません
※車両フロントガラスはカーブがきつい為、助手席側ワイパーブレードがガラスに完全に密着せずに浮き上がってしまう場合がございます。予めご了承下さい
※取付やフロントガラスを清掃する際はアームホルダーカバーが傷つかないよう、ゆっくりアームを持ち上げて下さい
※型式による適合照会は行っておりませんので実際のお車形状をご確認のうえお求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする