DIJET(ダイジェット工業)
ストライクドリル(ロールタップ下穴用) EZT3D
高精度ソリッドドリル
表面処理
DVバリューコート
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
-0.01~0
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法Lo(mm)
寸法Ds(Φmm)
ねじサイズ
寸法Dc(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45471705
EZT3D0278S03
13
49.5
3
M3×0.5
2.78
¥
6,880
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
45471714
EZT3D0279S03
13
49.5
3
M3×0.5
2.79
¥
6,880
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
45471730
EZT3D0280S03
13
49.5
3
M3×0.5
2.80
¥
6,880
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
45471739
EZT3D0368S04
18
49.7
4
M4×0.7
3.68
¥
7,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
45471748
EZT3D0369S04
18
49.7
4
M4×0.7
3.69
¥
7,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
45471757
EZT3D0370S04
18
49.7
4
M4×0.7
3.70
¥
7,730
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
45471766
EZT3D0463S06
22
64.8
6
M5×0.8
4.63
¥
8,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
45471775
EZT3D0464S06
22
64.8
6
M5×0.8
4.64
¥
8,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
45471784
EZT3D0465S06
22
64.8
6
M5×0.8
4.65
¥
8,930
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
45471800
EZT3D0553S06
24
69.0
6
M6×1.0
5.53
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
45471809
EZT3D0554S06
24
69.0
6
M6×1.0
5.54
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
45471818
EZT3D0555S06
24
69.0
6
M6×1.0
5.55
¥
9,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
80785366
EZT3D0181S03
9
49.3
3
M2×0.4
1.81
¥
6,880
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
80785375
EZT3D0182S03
9
49.3
3
M2×0.4
1.82
¥
6,880
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
80785384
EZT3D0183S03
9
49.3
3
M2×0.4
1.83
¥
6,880
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください