曜日別特売

ライトストーン IHいため鍋28cm

ライトストーン IHいため鍋28cm - 和平フレイズ

内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。
金属ヘラの使用もOK
耐摩耗試験100万回クリア。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応材質ふっ素樹脂寸法(mm)約495×290×110質量(g)790サイズ(cm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528274RB-2898
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする