U-KANAYA
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ GB350S(NC59)
レバーの滑らかなカーブにより長時間走行に適したデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
レバーの種類
ロング
適合車種
GB350S(NC59)
内容量
1セット
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
レバー色
アジャスター色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45820287
HO108-135-0801-01
ツヤあり
ブラック
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820296
HO108-135-0801-02
ツヤあり
ブラック
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820305
HO108-135-0801-03
ツヤあり
ブラック
シルバー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820314
HO108-135-0801-04
ツヤあり
ブラック
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820330
HO108-135-0801-05
ツヤあり
ブラック
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820339
HO108-135-0801-06
ツヤあり
ブラック
チタンカラー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820348
HO108-135-0801-07
ツヤあり
ブラック
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820357
HO108-135-0801-08
ツヤあり
ブラック
オレンジ
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820366
HO108-135-0802-01
ツヤあり
ゴールド
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820375
HO108-135-0802-02
ツヤあり
ゴールド
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820384
HO108-135-0802-03
ツヤあり
ゴールド
シルバー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820400
HO108-135-0802-04
ツヤあり
ゴールド
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820409
HO108-135-0802-05
ツヤあり
ゴールド
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820418
HO108-135-0802-06
ツヤあり
ゴールド
チタンカラー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820427
HO108-135-0802-07
ツヤあり
ゴールド
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820436
HO108-135-0802-08
ツヤあり
ゴールド
オレンジ
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820445
HO108-135-0803-01
ツヤあり
シルバー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820454
HO108-135-0803-02
ツヤあり
シルバー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820470
HO108-135-0803-03
ツヤあり
シルバー
シルバー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820479
HO108-135-0803-04
ツヤあり
シルバー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820488
HO108-135-0803-05
ツヤあり
シルバー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820497
HO108-135-0803-06
ツヤあり
シルバー
チタンカラー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820506
HO108-135-0803-07
ツヤあり
シルバー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820515
HO108-135-0803-08
ツヤあり
シルバー
オレンジ
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820524
HO108-135-0804-01
ツヤあり
ブルー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820540
HO108-135-0804-02
ツヤあり
ブルー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820549
HO108-135-0804-03
ツヤあり
ブルー
シルバー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820558
HO108-135-0804-04
ツヤあり
ブルー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820567
HO108-135-0804-05
ツヤあり
ブルー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820576
HO108-135-0804-06
ツヤあり
ブルー
チタンカラー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820585
HO108-135-0804-07
ツヤあり
ブルー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820594
HO108-135-0804-08
ツヤあり
ブルー
オレンジ
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820610
HO108-135-0805-01
ツヤあり
レッド
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820619
HO108-135-0805-02
ツヤあり
レッド
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820628
HO108-135-0805-03
ツヤあり
レッド
シルバー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820637
HO108-135-0805-04
ツヤあり
レッド
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820646
HO108-135-0805-05
ツヤあり
レッド
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820655
HO108-135-0805-06
ツヤあり
レッド
チタンカラー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820664
HO108-135-0805-07
ツヤあり
レッド
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820680
HO108-135-0805-08
ツヤあり
レッド
オレンジ
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820689
HO108-135-0806-01
ツヤあり
チタンカラー
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820698
HO108-135-0806-02
ツヤあり
チタンカラー
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820707
HO108-135-0806-03
ツヤあり
チタンカラー
シルバー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820716
HO108-135-0806-04
ツヤあり
チタンカラー
ブルー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820725
HO108-135-0806-05
ツヤあり
チタンカラー
レッド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820734
HO108-135-0806-06
ツヤあり
チタンカラー
チタンカラー
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820750
HO108-135-0806-07
ツヤあり
チタンカラー
グリーン
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820759
HO108-135-0806-08
ツヤあり
チタンカラー
オレンジ
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820768
HO108-135-0807-01
ツヤあり
グリーン
ブラック
¥14,500
取扱い終了
代引不可
45820777
HO108-135-0807-02
ツヤあり
グリーン
ゴールド
¥14,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ