グースネックケトル

グースネックケトル ヒロコーポレーション グースネックケトル ヒロコーポレーション グースネックケトル ヒロコーポレーション グースネックケトル ヒロコーポレーション グースネックケトル ヒロコーポレーション グースネックケトル ヒロコーポレーション

注ぎ口が細いので、注湯量がコントロールしやすくコーヒー粉に適量の湯を注ぎやすいため、コーヒーのハンドドリップに最適です。必要なときだけお湯を沸かすので、保温し続けるより経済的です。お湯が沸いたら自動でスイッチがOFFになり、そのことを「カチッ」という音とランプの消灯でお知らせします。空焚き防止機能つきで火を使わないので使用の際に安心安全です。

用途コーヒーのハンドドリップに。給湯に。自宅、オフィスでの使用に。 容量(L)定格:1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)約0.645 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
注意
※改造をしないでください。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。本体外側・底面・電源ベースを水につけたり、水をかけたりしないでください。濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。沸騰中や湯沸し後は、高温部(ハンドルとフタつまみ以外)や蒸気を触らないでください。本体や電源ベースの隙間にピンや針金及び金属物などの異物を入れないでください。子供だけで使わせないでください。水のかかるところ、幼児の手の届くところ、カーテン等の燃えやすいものや壁や家具の近く、上熱に弱い敷物やIH調理器・IHクッキングヒーターなどの上、他の電気機器に蒸気があたる場所では使わないでください。異常・故障時には直ちに使用を中止し、差込みプラグをコンセントから抜いてください。差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。定格15A以上のコンセントを単独で使うようにしてください。ほこりが差し込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根本に付着しているとき、コードや差込プラグが傷んでいたりコンセントの差込みがゆるいとき、交流が100V以上のときは使用しないでください。コードを傷つけないでください。差込みプラグに蒸気をあてないでください。プラグの先端にピンなど金属片やゴミを付着させないでください。プラグは舐めないでください。空焚きしないでください。強い衝撃を与えないでください。持ち運ぶときは、ふたを閉めてハンドルを持ち、慎重におこなってください。キッチン用収納棚で使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。お手入れは冷めてから行ってください。使用時以外は差込プラグをコンセントから抜いてください。差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。専用の電源ベース以外を使用しないでください。電源ベースは他の機器に使用しないでください。本体にインスタント麺やレトルト食品、牛乳・酒・コーヒーなど水以外のものを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45827549 KTK-377WH ホワイト 約265×205×143 0.3~1
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45827540 KTK-377BK ブラック 約幅265×205×奥行143 一度に沸かす:0.3~1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする