八幡ねじ
カラー棚受
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
補強や棚受けに最適な金具です。
カラー塗装なので使用イメージに合わせて選べます。
用途
棚受けや補助金具として使用します。
材質
鉄(塗装)
棚受け金具
L型
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45835380
75×100
1セット(8個)
茶
7以下
¥
896
取扱い終了
返品不可
45835389
100×125
1セット(8個)
茶
12以下
¥
968
取扱い終了
返品不可
45835398
125×150
1セット(8個)
茶
16以下
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
45835407
150×200
1セット(8個)
茶
22以下
¥
1,264
取扱い終了
返品不可
45835416
200×250
1セット(8個)
茶
28以下
¥
1,840
取扱い終了
返品不可
45835425
250×300
1セット(4個)
茶
34以下
¥
1,104
取扱い終了
返品不可
45835434
300×350
1セット(4個)
茶
40以下
¥
1,476
取扱い終了
返品不可
45835450
75×100
1セット(8個)
白
7以下
¥
920
取扱い終了
返品不可
45835459
100×125
1セット(8個)
白
12以下
¥
992
取扱い終了
返品不可
45835468
125×150
1セット(8個)
白
16以下
¥
1,072
取扱い終了
返品不可
45835477
150×200
1セット(8個)
白
22以下
¥
1,296
取扱い終了
返品不可
45835486
200×250
1セット(8個)
白
28以下
¥
1,896
取扱い終了
返品不可
45835495
250×300
1セット(4個)
白
34以下
¥
1,136
取扱い終了
返品不可
45835504
300×350
1セット(4個)
白
40以下
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください