曜日別特売

スリムヘビー10合板

スリムヘビー10合板 - 八幡ねじスリムヘビー10合板 - 八幡ねじスリムヘビー10合板 - 八幡ねじ

合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)内容量1セット(5個)
注意
※床合板や枠材を使用しない場合は土台及び梁成は12mm以上としてください。土台(横架材)側専用ビスが115mmのため貫通します。
※柱側の枠材を固定する釘は、N75の釘を3ピッチ以下で、8本以上留め付けてください。
※1階柱脚部に使用する場合は、土台と基礎を適切に緊結してください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45836064SHV10-G
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする