ビスどめ短ざく

ビスどめ短ざく - 八幡ねじビスどめ短ざく - 八幡ねじビスどめ短ざく - 八幡ねじビスどめ短ざく - 八幡ねじビスどめ短ざく - 八幡ねじビスどめ短ざく - 八幡ねじ

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。
金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。

用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級内容量1セット(5個)
注意
※並列に取付ける場合は、木材の幅を15mm以上にしてください。
※胴差の連結では、柱の幅を12mm以下にしてください。
※管柱の連結では、梁成を12mm以下にしてください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
※ビスどめ短ざくLはPS短ざくと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45837026BS-L360
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45837035BS-S240
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする