曜日別特売

プロパスホールダウン

プロパスホールダウン - 八幡ねじプロパスホールダウン - 八幡ねじプロパスホールダウン - 八幡ねじ

使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。
当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。

用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理デュラルコート内容量1セット(5個)
注意
※必ず付属の専用ビスをご使用ください。
※柱面から25mm~4mmにM16ボルトがくるように製品を取り付けてください。
※六角ナットはしっかりと締付、ゆるみが無いようにしてください。
※ビスが入りにくい場合や木割れがしやすい場合は、あらかじめキリ等で下孔を開けビスを留め付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45837394P-HD25
2,200
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする