大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】

大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいリクライニングソファベッド【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいスタイルのリクライニングソファ!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。落ち着いたくすみカラーと背もたれのダイヤモンドキルトが上品な大人かわいい雰囲気を演出してくれます。14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!

用途インテリア ソファ ベット 女の子 女性 折り畳み式 背もたれ カラー 心地よい コンパクト収納 おしゃれ かわいい 可愛い ベロア 一人暮らし くつろぎ 1人掛け 一人用 寝れる材質主材/張地:ポリエステル 100% 構造部材:スチールパイプ 、中身:ウレタン質量(kg)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファー:89 ×80×22-67、ベッド:89 ×181×11素材ファブリック内容量1台
注意
※完成品です。
※納品日にお届けできず配達業者に持ち戻りになった場合は、【送料+再梱包費用】のご負担をお願いしておりますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842906SH-07-OK3SB-GEグリーン890 × 800 × 220~670110/220890×600/1150
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842915SH-07-OK3SB-GYグレー890 × 800 × 220~670110/220890×600/1150
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842924SH-07-OK3SB-PKピンク890 × 800 × 220~670110/220890×600/1150
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45842940SH-07-OK3SB-BEベージュ890 × 800 × 220~670110/220890×600/1150
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする