MR59 水分計
FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。
ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。
入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。
トラスコ品番268-5675
幅(mm)67
高さ(mm)240
奥行(mm)68
測定方式ピンレス測定
測定範囲(%)0~100
分解能(%)1
内容量1個
FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。
ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。
入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。