インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46165484 4NV-27 356-6854 44 27 27
1,680
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
46165518 4NV-36 356-6919 51 36 36
2,990
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする