TRUSCO
簡易ミニ照度計
ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。
最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。
バックライト付です。
用途
環境調査・建築現場での照度測定。
トラスコ品番
787-9784
幅(mm)
55
奥行(mm)
38
電源(V)
積層型9V乾電池×1本(別売)
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
測定方式
シリコンフォトダイオード
測定精度
(±5%rdg±10dgt)
分解能
0.1~100(lx)
測定範囲(Lux)
0~200000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176474
TSD-MN
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください