18-8粉スクープ 中

18-8粉スクープ 中 IKD 18-8粉スクープ 中 IKD 18-8粉スクープ 中 IKD

各種粉状の物・飼料・食材などをすくい易いよう設計された平らな形状です。
平らな面の各種粉状の物・飼料・食材等をすくい易く設計された形状。
一枚絞りハンドルでカール、曲げ、溶接構造のハンドルと違い異物が付着しにくく衛生的。
ハンドルと本体は溶接構造で一体化され、ハンドル内に異物が入りません。

用途
各種粉状の物・飼料・食材などのすくい、容器・袋などの移し替えに最適です。
食品加工全般。
厨房・医療施設・研究機関など。
農業・漁業・畜産業など。
トラスコ品番438-7414 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)250 幅(mm)すくい部:86 全長(mm)250 シルバー 高さ(mm)64 奥行(mm)144 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46195584 J02300000640
6,800
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする