18-8粉スクープ 小
各種粉状の物・飼料・食材などをすくい易いよう設計された平らな形状です。
平らな面の各種粉状の物・飼料・食材等をすくい易く設計された形状。
一枚絞りハンドルでカール、曲げ、溶接構造のハンドルと違い異物が付着しにくく衛生的。
ハンドルと本体は溶接構造で一体化され、ハンドル内に異物が入りません。
用途
各種粉状の物・飼料・食材などのすくい、容器・袋などの移し替えに最適です。
食品加工全般。
厨房・医療施設・研究機関など。
農業・漁業・畜産業など。
トラスコ品番438-7406
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)233
幅(mm)すくい部:66
全長(mm)233
色シルバー
高さ(mm)60
奥行(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
食品加工全般。
厨房・医療施設・研究機関など。
農業・漁業・畜産業など。