曜日別特売

マルチダスター A-5

マルチダスター A-5 - Xパワーマルチダスター A-5 - Xパワーマルチダスター A-5 - Xパワーマルチダスター A-5 - Xパワーマルチダスター A-5 - Xパワーマルチダスター A-5 - Xパワー

ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます。
風量は2段階に調節可能です。
内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます。
掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です。

トラスコ品番359-0410材質本体:ABS周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)725/723騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/72.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163899XP10106
18,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする