小池酸素工業 小池酸素工業の 溶接用品 小池酸素工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ 小池酸素工業の 溶接カプラ アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体酸素 接続サイズΦ6 アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体酸素 接続サイズΦ6 注文コード 46160067 注文コード 46160067 ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 トラスコ品番251-7400 材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート 接続部のサイズΦ6 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1 適合流体酸素 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AS-1 6mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46160067 AS-1 6mm オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity OKコック ヤマト産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ OKコック ヤマト産業 税込¥3,408 ¥3,098 ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 税込¥109,978~ ¥99,980~ 小型圧力調整器 千代田精機 税込¥40,678~ ¥36,980~ 小型圧力調整器 千代田精機 税込¥28,578~ ¥25,980~ アセ枠 ヤマト産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown) 税込¥28,578~ ¥25,980~ 加温器 ユタカ(Crown) 税込¥131,780~ ¥119,800~ ノーヒーター調整器 YR-200ストレート ヤマト産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業 税込¥81,378~ ¥73,980~ 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機 税込¥692,780~ ¥629,800~ 炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown) 税込¥39,578~ ¥35,980~ 汎用小型調整器 ヤマト産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ アルゴン配管用流量計 千代田精機 税込¥43,978~ ¥39,980~ 風船用小型調整器 ヤマト産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 汎用小型調整器 ヤマト産業 税込¥96,778 ¥87,980 バスケットへ マヤ流量計 千代田精機 税込¥65,978 ¥59,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接ガスホース・調整器・カプラ溶接カプラ溶接カプラ用ソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります プラグ 溶接カプラ用ソケット シェアする マイページ 最近見た商品