エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L

エンジン背負式刈払機(ループハンドル) TKZ265L ゼノア

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。

用途一般雑草刈りに。 付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ トラスコ品番828-0715 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 排気量(mL)25.4 刈込み幅(mm)255 使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1 燃料タンク容量(L)0.66 チップソー径(Φmm)255 動力2サイクルエンジン 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46188435 966798534
69,000
59,980
65,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする