クイックルハンデイ本体(ブラック)

クイックルハンデイ本体(ブラック) - 花王クイックルハンデイ本体(ブラック) - 花王クイックルハンデイ本体(ブラック) - 花王

とれたホコリが実感しやすい、スタイリッシュなブラック。 サッとなでるだけ、360°瞬間キャッチ!毛先の長い「もふもふ」した吸着センイが凸凹、隙間の奥のホコリ、花粉、ハウスダストも360°でかきとり、からめとって離さない。

用途隙間の掃除・ホコリ取り材質本体:ポリプロピレン、シート:ポリエチレン、ポリエステル寸法(mm)全長350×ヘッド幅85シリーズクイックルシートサイズ(mm)約170×約85商品タイプ本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232429
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする