アイメディア
仏壇・仏具クリーナーセット
仏壇クリーナーと仏具クリーナーがセットになって登場。
仏壇の本来のツヤがよみがえります。
銅・真鍮などの金属製仏具の本来の輝きに仕上げます。
材質
【仏壇用】ジメチルシリコーン、有機溶剤、非イオン系界面活性剤、香料、水/【仏具用】研磨材(10%、アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機溶剤、カルナバワックス
寸法(cm)
【仏壇】5.3×11×3.2/【仏具】直径4.1×11
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252878
1060436
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください