ドライキャビ EHシリーズ

ドライキャビ EHシリーズ トーリ・ハン
(1件のレビュー)

長期使用にこだわった高信頼性モデル(エターナルシリーズ)
長期使用で実績のある乾燥剤方式の高性能除湿ユニットを採用
除湿ユニットの保証期間10年
故障しにくいダイヤル式湿度調節
視認性に優れた日本製アナログ湿度計を採用。経年変化の小さいバイメタル方式で長期に渡って庫内の湿度を正確に表示
左右2枚扉式は着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい
棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式
収納品を優しく保護する青いクッションシート付きスチール製棚板を採用
クッションシート付き棚板は世界でドライキャビのみ
除湿ユニット内の特殊乾燥剤は交換不要
塗装は環境に優しく耐久性の高い粉体塗装
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 仕様中湿度用 キャビネット:ブラック 電源(V)AC100 棚板耐荷重(kg)50 湿度計アナログ湿度計 湿度コントロール可変式30~50%RH 材質(キャビネット)スチール(粉体塗装) 内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
有効内容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46256457 EH-80 棚板×2、キー×2、ポータブルLED灯、トレー 11 16 77 400×375×643(足含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256475 EH-110 棚板×3、キー×2、ポータブルLED灯、トレー 14 16 107 400×375×842(足含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256466 EH-150 棚板×4、キー×2、ポータブルLED灯、トレー 18 23 141 400×375×1083(足含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256500 EH-160W 棚板×2、キャスター×4、キー×2、ポータブルLED灯、トレー 23 23 160 805×375×685(キャスター含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256484 EH-220W 棚板×3、キャスター×4、キー×2、ポータブルLED灯、トレー 26 23 217 805×375×904(キャスター含む)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途:
機材の保存
教育・研究機関

棚板の強度や扉の建付けなど信頼できる作りをしているように思います。耐久年数も長いようですので、安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする