夢屋 20 ステラ SW 20000 MAXスプール
PE6号が600m巻くことができるラインキャパ。20STELLA SW #18000HG #20000PGに対応。
ストローク(mm)28
タイプS-29
径(Φmm)スプール:80
ベアリング2
自重(g)215
ローラーローラー
最大ドラグ(kg)28
糸巻き量(号-m)6-600
ドラグ力(Kg)実用:17
内容量1個
PE6号が600m巻くことができるラインキャパ。20STELLA SW #18000HG #20000PGに対応。